EATON - Fusible Cooper Bussmann 700A 1000V 3TN/110AR UR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M8636
Ref.Sonepar
926255
EAN
5996516022610
El fusible Cooper Bussmann 700A 1000V 3TN/110AR UR de EATON es un componente esencial para la protección de sistemas eléctricos. Su capacidad de interrupción de 700 amperios y su tensión nominal de 1000 voltios lo hacen apto para una amplia gama de aplicaciones industriales. Este fusible de la serie 3TN/110AR UR está diseñado para ofrecer una protección fiable y eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos. La marca EATON, reconocida mundialmente, garantiza la durabilidad y el rendimiento del producto. Su diseño compacto facilita la instalación y minimiza el espacio necesario en el panel de control. Además, este fusible cumple con todas las normativas y estándares de seguridad. En resumen, el fusible Cooper Bussmann 700A 1000V 3TN/110AR UR de EATON es una solución robusta y confiable para la protección de sus sistemas eléctricos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON