EATON - Fusible Cooper Bussmann 700A 2000V 3BKN/140 AR - 170L9222
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 2000 V
Corriente asignada - 700 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170L9222
Ref.Sonepar
339511
EAN
5996516008928
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
2000 V
Corriente asignada:
700 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
143 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


