EATON - Fusible Cooper Bussmann 700A 690VAR DIN 2 HSDNH - 170M5813D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M5813D
Ref.Sonepar
1015868
EAN
5027590460897
El Fusible Cooper Bussmann 700A 690VAR DIN 2 HSDNH de EATON es una solución esencial para la protección de circuitos en instalaciones y construcciones. Este fusible, diseñado por EATON, una marca líder en el sector, ofrece una capacidad de 700A y una tensión nominal de 690V, lo que garantiza una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su formato DIN 2 le permite adaptarse a una amplia gama de portafusibles, facilitando su instalación y reemplazo. Este fusible EATON Cooper Bussmann es una opción segura y confiable para profesionales que buscan garantizar la seguridad y la eficiencia en sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON