EATON - Fusible Cooper Bussmann 800A 1000V 3BKN/80 AR - 170L7663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1000 V
Corriente asignada - 800 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170L7663
Ref.Sonepar
860042
EAN
5027590311762
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1000 V
Corriente asignada:
800 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
82.4 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


