EATON - Fusible Cooper Bussmann 800A 1400V 3BKN/120 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1400 V
Corriente asignada - 800 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170E7435
Ref.Sonepar
844350
EAN
5027590438681
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1400 V
Corriente asignada:
800 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
150 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
124 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


