Fin de vida

EATON - Fusible Cooper Bussmann 800A 690V 2/110 AR UC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fusible Cooper Bussmann 800A 690V 2/110 AR UC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2

  • Tipo de corriente - CA

  • Tasa tensión CA - 690 V

  • Capacidad de desconexión - 200 kA

  • Código de color - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170M5164

Ref.Sonepar

449101

EAN

5027590456005

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

2

Tipo de corriente:

CA

Tasa tensión CA:

690 V

Capacidad de desconexión:

200 kA

Código de color:

Ninguno

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

105 W

Agujeros de montaje:

Otros

Distancia entre centros de las conexiones:

108 mm

Fusible Cooper Bussmann 800A 690V 2/110 AR UC Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tipo de tensión: AC Corriente asignada: 800 A Capacidad de conmutación nominal/poder de corte: 200 kA Categoría de utilización: aR (protección suplementaria de semiconductores) Tipo de indicador de estado de fusible: Indicador del estado del fusible superior Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL): no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON