EATON - Fusible Cooper Bussmann 80A 1250V 1/110AR CU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1250 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3140
Ref.Sonepar
707461
EAN
5027590444217
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1250 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
25 W
Agujeros de montaje:
M10
Distancia entre centros de las conexiones:
107 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


