EATON - Fusible Cooper Bussmann 80A 240V AC BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA/CC
Tasa tensión CA - 240 V
Tasa voltaje CC - 150 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80LET
Ref.Sonepar
340602
EAN
5027590490610
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA/CC
Tasa tensión CA:
240 V
Tasa voltaje CC:
150 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
10 W
Agujeros de montaje:
M6
Distancia entre centros de las conexiones:
41 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


