EATON - Fusible Cooper Bussmann 80A 690V AC BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80ET
Ref.Sonepar
966886
EAN
5027590490450
El Fusible Cooper Bussmann 80A 690V AC BS88 de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñado para proteger sistemas y equipos de sobrecargas y cortocircuitos, este fusible es una opción segura y confiable para los profesionales de la construcción. Su capacidad de 80A y su tensión nominal de 690V AC lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones en la industria. Este fusible, que cumple con la norma BS88, garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil. EATON, como marca líder en la industria, ofrece productos que cumplen con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Este fusible no es una excepción, proporcionando una solución robusta y duradera para sus necesidades de protección eléctrica.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON