EATON - Fusible Cooper Bussmann 900A 690V 3/110 AR UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 900 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6163
Ref.Sonepar
827821
EAN
5996516018033
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
900 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
120 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
108 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


