EATON - Fusible Cooper Bussmann 900A 690V 3/80 AR UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6013
Ref.Sonepar
505352
EAN
5996516017289
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
120 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
78 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


