EATON - Fusible Cooper Bussmann 900A 690VAR DIN 3 HSDNH - 170M6813D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6813D
Ref.Sonepar
985058
EAN
5027590463263
El Fusible Cooper Bussmann 900A 690VAR DIN 3 HSDNH de EATON es una solución de protección de circuitos de alta capacidad. Diseñado para instalaciones y construcciones profesionales, este fusible de alta especificación ofrece una capacidad de interrupción de 900A a 690V. Con su formato DIN 3, se integra fácilmente en sistemas existentes, proporcionando una protección confiable y eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos. La marca EATON es reconocida en la industria por su compromiso con la innovación y la seguridad, y este fusible no es una excepción. Su diseño robusto y su rendimiento fiable lo hacen ideal para aplicaciones exigentes. En resumen, el Fusible Cooper Bussmann 900A 690VAR DIN 3 HSDNH de EATON es una elección sólida para profesionales que buscan protección de circuitos de alta capacidad.