EATON - Fusible Cooper Bussmann base CA110 630A 1400V UR43653
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - Otros
Método de montaje - Para atornillar
Tipo de conexión - Conector M10
Número de polos - 1
Corriente asignada - 630 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170H3005
Ref.Sonepar
339510
EAN
5027590439145
Tamaño de construcción:
Otros
Método de montaje:
Para atornillar
Tipo de conexión:
Conector M10
Número de polos:
1
Corriente asignada:
630 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Con contacto extra:
sí
Libre de halógenos:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


