EATON - Fusible Cooper Bussmann LPJ-80SP

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fusible Cooper Bussmann LPJ-80SP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 80 A

  • Categoría de utilización - Otros

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible central

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LPJ-80SPI

Ref.Sonepar

706942

EAN

8499210182217

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

80 A

Categoría de utilización:

Otros

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible central

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Fusible Cooper Bussmann LPJ-80SP Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tipo de tensión: AC/DC Corriente asignada: 80 A Capacidad de conmutación nominal/poder de corte: 300 kA Categoría de utilización: Otros Tipo de indicador de estado de fusible: Indicador del estado del fusible central Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL): no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON