EATON - Fusible Cooper Bussmann microinterruptor K1 2A 250V UR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Tamaño de construcción - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170H0069
Ref.Sonepar
581418
EAN
5027590439015
Tipo de accesorio:
Otros
Tamaño de construcción:
Otros
Fusible Cooper Bussmann microinterruptor K1 2A 250V UR Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tipo de accesorio: Otros Tamaño de construcción: Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON