EATON - Fusible Cooper Bussmann microinterruptor T1 2A 250V 00-3 - 170H0237
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Tamaño de construcción - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170H0237
Ref.Sonepar
339507
EAN
5027590439077
Tipo de accesorio:
Otros
Tamaño de construcción:
Otros
Fusible Cooper Bussmann microinterruptor T1 2A 250V 00-3 Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tipo de accesorio: Otros Tamaño de construcción: Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON