EATON - Fusible Cooper Bussmann microinterruptor T1 2A 250V 000-3

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fusible Cooper Bussmann microinterruptor T1 2A 250V 000-3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170H0236

Ref.Sonepar

1007911

EAN

5027590439060

El Fusible Cooper Bussmann microinterruptor T1 2A 250V 000-3 de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica profesional. Este fusible, diseñado por la reconocida marca EATON, ofrece una capacidad de interrupción de 2A a 250V, lo que garantiza una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. El modelo 000-3 se destaca por su tamaño compacto y su diseño de microinterruptor, que facilita su instalación en espacios reducidos y su manejo durante la construcción. Además, su tecnología T1 garantiza una respuesta rápida y precisa ante cualquier anomalía, minimizando los riesgos y maximizando la seguridad de la instalación. En resumen, el Fusible Cooper Bussmann microinterruptor T1 2A 250V 000-3 de EATON es una opción confiable y eficiente para cualquier proyecto de construcción e instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON