EATON - Fusible Cooper Bussmann PV-63A-01XL PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 01XL
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1000 V
Capacidad de desconexión - 50 kA
Código de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-63A-01XL
Ref.Sonepar
581489
EAN
5996516000397
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
01XL
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1000 V
Capacidad de desconexión:
50 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
24 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


