EATON - Fusible Cooper Bussmann TCF80 80A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 80 A
Categoría de utilización - Otros
Tipo de indicador de estado de fusible - Ninguno
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCF80
Ref.Sonepar
916147
EAN
5027590228466
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
80 A
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


