EATON - Fusible NH 160A 500V gL/gG tamaño 00 terminales metálicos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH00
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 160 A
Tasa tensión CA - 500 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
160NHG00B
Ref.Sonepar
655800
EAN
5027590437189
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH00
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
160 A
Tasa tensión CA:
500 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


