EATON - Fusible NH 160A 660V gL/gG tamaño 00 dual con indicador - 160NHG00B-660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH00
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 160 A
Tasa tensión CA - 660 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
160NHG00B-660
Ref.Sonepar
867854
EAN
5027590437202
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH00
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
160 A
Tasa tensión CA:
660 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
13 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


