EATON - Fusible NH 16A 500V AM tamaño 000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 16 A
Tasa tensión CA - 500 V
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16NHM000B
Ref.Sonepar
339432
EAN
5027590437806
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH000
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
16 A
Tasa tensión CA:
500 V
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.8 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


