EATON - Fusible NH 400A 500V GG tamaño 3 dual con indicador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH3
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 400 A
Tasa tensión CA - 500 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400NHG3B
Ref.Sonepar
340536
EAN
5027590479837
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH3
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
400 A
Tasa tensión CA:
500 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


