EATON - Fusible NH 500A 690V GG tamaño 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH3
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 500 A
Tasa tensión CA - 690 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
500NHG3B-690
Ref.Sonepar
420074
EAN
5027590482769
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH3
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
500 A
Tasa tensión CA:
690 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
43 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


