EATON - Fusible NH 630A 400V gL/gG tamaño 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH2
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 630 A
Tasa tensión CA - 400 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630NHG2B-400
Ref.Sonepar
854146
EAN
5027590484848
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH2
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
630 A
Tasa tensión CA:
400 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
44 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


