EATON - Garra K3KDB/P 110 BL/BL/OR

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Garra K3KDB/P 110 BL/BL/OR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1818113

Ref.Sonepar

814247

EAN

8711426316430

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

Otros

Garra K3KDB/P 110 BL/BL/OR Descripción de la serie Interruptores seccionadores Dumeco Los interruptores seccionadores Dumeco DMV, DCM y DMM de Eaton son la solución perfecta para los cuadros de distribución y paneles industriales. Proporcionan una inmejorable protección de la seguridad de los equipos y del personal que participa en su funcionamiento y mantenimiento, gracias a su alto rendimiento, calidad y robustez. Están disponibles hasta 690 V AC y hasta 3.150 A. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON