EATON - Indicador acústico M22-AMC - 229015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono continuo
Ruido - 0 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
229015
Ref.Sonepar
175263
EAN
4015082290153
Tipo de señal acústica:
Tono continuo
Ruido:
0 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


