EATON - INT. AUTOMÁTICO NZM, 3P, 200A, 1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
290365
Ref.Sonepar
1055571
EAN
8499215494179
El interruptor automático NZMH2-A200-S1 de EATON es una solución de 200A diseñada para proporcionar protección eficaz en instalaciones eléctricas. Este dispositivo esencial, fabricado por EATON, líder mundial en gestión de energía, garantiza un rendimiento óptimo y una seguridad inigualable. Su función principal es interrumpir automáticamente el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, protegiendo así el equipo y la infraestructura eléctrica. Este interruptor automático es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico. La robustez y fiabilidad de los productos EATON hacen de este interruptor automático una elección acertada para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON