EATON - INT. AUTOMÁTICO NZM, 3P, 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
259131
Ref.Sonepar
1041944
EAN
8499215297046
El Interruptor automático NZMN3-VE250 3P 250A 50kA de la marca EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de tres polos, con una capacidad de interrupción de 50kA y una corriente nominal de 250A, es ideal para aplicaciones de alta demanda. La marca EATON es reconocida por su confiabilidad y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Este interruptor automático es fácil de instalar, con un diseño compacto que ahorra espacio en el panel de control. Además, cuenta con características de seguridad avanzadas para proteger el equipo y el personal. En resumen, el Interruptor automático NZMN3-VE250 3P 250A 50kA de EATON es una opción sólida para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON