EATON - INT. AUTOMÁTICO NZM, 4P, 80A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
265817
Ref.Sonepar
725704
EAN
4015082658175
El Interruptor automático NZMN1-4-A80 4P 80A 50kA de la marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor automático de cuatro polos y 80 amperios ofrece una capacidad de ruptura de 50kA, proporcionando una protección robusta y confiable para sus sistemas eléctricos. Su diseño compacto y su fácil instalación lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. EATON, reconocida por su innovación y confiabilidad, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil del producto. Este interruptor automático cumple con todas las normativas y estándares de seguridad, asegurando una operación segura y eficiente en todo momento.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON