EATON - INT. DIFERENCIAL FRCMM, 125A, 4P, 30MA, CLASE AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
187814
Ref.Sonepar
837969
EAN
8499212094518
El Interruptor diferencial FRCMM-125/4/003 125A 4P 30mA clase AC de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir automáticamente la corriente eléctrica ante un fallo de aislamiento, presenta una capacidad de 125A y 4 polos, lo que garantiza una alta capacidad de interrupción. Su sensibilidad de 30mA y su clase AC lo hacen ideal para proteger instalaciones y equipos eléctricos contra corrientes de fuga. EATON, reconocida por su compromiso con la innovación y la seguridad, ha diseñado este interruptor diferencial para ser resistente, confiable y fácil de instalar. Su construcción robusta asegura una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON