EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO, 1P+N, CURVA C, 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
242812
Ref.Sonepar
725591
EAN
4015082428129
El Interruptor magnetotérmico automático 1P+N PLZ6-C20/1N 6kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos, ofrece una capacidad de ruptura de 6kA. Su diseño compacto y eficiente incluye un polo y un neutro (1P+N), lo que facilita su instalación en espacios reducidos. La referencia PLZ6-C20/1N indica que este interruptor magnetotérmico automático está diseñado para manejar una corriente nominal de hasta 20 amperios. EATON, una marca reconocida en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Su uso es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON