EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO, 1P+N, CURVA C, 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
242813
Ref.Sonepar
725592
EAN
4015082428136
El Interruptor magnetotérmico automático 1P+N PLZ6-C25/1N 6kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de protección de circuito de alta capacidad, con una corriente nominal de 25A, ofrece una solución confiable y segura para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad del interruptor, proporcionando una protección óptima en todas las condiciones de trabajo. Este interruptor magnetotérmico automático es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica que requiera una protección eficiente y segura.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON