EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO, 1P+N, CURVA C, 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
263284
Ref.Sonepar
725683
EAN
8499217164155
El interruptor magnetotérmico 1P+N curva C 25A de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, cuenta con una capacidad de ruptura de 6kA y una tensión nominal de 230V. Su diseño compacto permite una fácil instalación en cualquier cuadro eléctrico, y su mecanismo de disparo garantiza una respuesta rápida y eficaz en caso de anomalías. La marca EATON, reconocida mundialmente por su innovación y fiabilidad, asegura la durabilidad y el rendimiento óptimo de este interruptor. Su curva de disparo C lo hace ideal para cargas mixtas (iluminación, tomas de corriente, etc.). En resumen, este interruptor magnetotérmico es una solución segura y eficiente para la protección de sus instalaciones eléctricas.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON