EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO, 2P, CURVA C, 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
242876
Ref.Sonepar
725596
EAN
4015082428761
El Interruptor magnetotérmico automático 2P PLS6-C10/2 6kA de EATON es una solución avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado por EATON, una marca líder en la industria, garantiza un rendimiento excepcional y una protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y robusto permite una instalación rápida y sencilla, optimizando el tiempo de trabajo. Con una capacidad de ruptura de 6kA y una corriente nominal de 10A, este interruptor magnetotérmico automático es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Además, su funcionamiento es bidireccional, lo que facilita su uso en diferentes configuraciones de red. La seguridad es una prioridad para EATON, por lo que este interruptor cumple con todas las normativas y estándares de seguridad relevantes. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático 2P PLS6-C10/2 6kA de EATON es una opción confiable y eficiente para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON