EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO, 2P, CURVA C, 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
242880
Ref.Sonepar
725597
EAN
4015082428808
El Interruptor magnetotérmico automático 2P PLS6-C16/2 6kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de seguridad eléctrica ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas eléctricos. EATON, líder en la industria, ha diseñado este interruptor con características técnicas avanzadas. El objeto principal de este dispositivo es interrumpir el flujo de corriente eléctrica en caso de anomalías, protegiendo así el equipo conectado. Su capacidad de interrupción es de 6kA y cuenta con dos polos (2P), lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones. El modelo PLS6-C16/2 es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico. Con EATON, los profesionales pueden confiar en la seguridad y eficiencia de sus instalaciones eléctricas.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON