EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO, 2P, CURVA C, 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
242882
Ref.Sonepar
725598
EAN
4015082428822
El Interruptor magnetotérmico automático 2P PLS6-C25/2 6kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para proteger sistemas eléctricos y electrónicos, ofrece una capacidad de ruptura de 6kA y una corriente nominal de 25A. Su diseño compacto y robusto, con dos polos, facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. El interruptor de EATON se caracteriza por su funcionamiento automático, proporcionando una respuesta rápida y precisa ante cualquier anomalía en la red eléctrica. Además, cuenta con una alta resistencia a cortocircuitos y sobrecargas, garantizando la seguridad y la continuidad del servicio. Su mecanismo de disparo magneto-térmico asegura una desconexión segura y eficiente. En resumen, este interruptor de EATON es una solución confiable y duradera para la protección de sus instalaciones eléctricas.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


