EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO DC, 2P, CURVA C, 4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243131
Ref.Sonepar
725612
EAN
4015082431310
El Interruptor magnetotérmico automático CC 2P PLS6-C4/2-DC 6kA de EATON es una solución eficiente y confiable para la protección de circuitos en instalaciones eléctricas. Este dispositivo de dos polos, diseñado para corriente continua, tiene una capacidad de interrupción de 6kA, lo que garantiza una respuesta rápida y segura ante sobrecargas o cortocircuitos. EATON, como marca líder en el sector, asegura la robustez y durabilidad de este interruptor, que se destaca por su fácil instalación y manejo. Su diseño compacto permite su integración en cualquier tipo de cuadro eléctrico, optimizando el espacio disponible. Además, su mecanismo de disparo automático proporciona una protección constante y fiable, minimizando el riesgo de fallos eléctricos. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático CC 2P PLS6-C4/2-DC 6kA de EATON es una elección segura para profesionales de la construcción e instalación que buscan eficiencia y seguridad en sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


