EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO FAZ, 10A, 4P, CURVA C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
279057
Ref.Sonepar
725784
EAN
4015082790578
El Interruptor automático magnetotérmico FAZ-C10/4 curva C de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de protección de circuitos de alta eficiencia ofrece una capacidad de interrupción de cortocircuito de hasta 10kA. Su diseño compacto y robusto garantiza una instalación rápida y sencilla en cualquier entorno. Con una corriente nominal de 10A y una tensión nominal de 400V, este interruptor de EATON proporciona una protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Su característica de disparo térmico ajustable y su mecanismo de disparo magnético garantizan una respuesta rápida y precisa en caso de fallo. Además, su curva de disparo C lo hace ideal para aplicaciones con cargas inductivas. En resumen, el Interruptor automático magnetotérmico FAZ-C10/4 curva C de EATON es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos en cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


