EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO FAZ, 20A, 4P, CURVA C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
279062
Ref.Sonepar
725786
EAN
4015082790622
El Interruptor automático magnetotérmico FAZ-C20/4 curva C de EATON es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de EATON, reconocido por su robustez y fiabilidad, ofrece una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto permite una instalación sencilla y eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo. El interruptor FAZ-C20/4 curva C cuenta con una capacidad de ruptura de 10kA y una corriente nominal de 20A, lo que garantiza un rendimiento seguro y eficaz. Además, su curva de disparo C asegura una respuesta rápida ante cualquier anomalía, protegiendo así los equipos y sistemas eléctricos. En resumen, este interruptor de EATON es una solución de protección eléctrica de alto rendimiento para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON