EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO FAZ-NA, 16A, 2P, CURVA D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102190
Ref.Sonepar
1046771
EAN
8499215367039
El Interruptor automático magnetotérmico FAZ-D16/2-NA 2P de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor, diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos, cuenta con dos polos, proporcionando una protección completa de la línea y la carga. La marca EATON es reconocida por su innovación y fiabilidad en la industria, y este producto no es una excepción. Con una capacidad de interrupción de 10kA y una corriente nominal de 16A, este interruptor garantiza un rendimiento seguro y eficiente. Su diseño compacto y fácil instalación lo hacen ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde instalaciones residenciales hasta industriales. En resumen, el Interruptor automático magnetotérmico FAZ-D16/2-NA 2P de EATON es una elección sólida para cualquier profesional que busque protección y rendimiento en sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON