EATON - INT. MAGNETOTÉRMICO FAZT, 25A, 1P+N, CURVA B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
241019
Ref.Sonepar
1062793
EAN
8499215597825
El Interruptor magnetotérmico FAZT curva B 1P+N 25A FAZT-B25/1N de EATON es un dispositivo de seguridad esencial en cualquier instalación eléctrica. Este interruptor, diseñado para proteger circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos, cuenta con una capacidad de ruptura de 6kA y una tensión nominal de 230V. Su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación en cualquier cuadro eléctrico, y su mecanismo de disparo magnético y térmico asegura una respuesta rápida y precisa ante cualquier incidencia. EATON, como líder en el sector de la gestión de la energía, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor magnetotérmico. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones eficaces y seguras para sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON