EATON - INT. MULTI-VELOCIDAD; CONTACTOS: 8; 32 A; 1 SENTIDO DE GIRO;
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
042879
Ref.Sonepar
725182
EAN
4015080428794
El Conmutador DAHLANDER 32A empotrable T3-4-8441/E de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este conmutador de la reconocida marca EATON, es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso y fiable. Con una capacidad de 32A, este modelo es empotrable, lo que facilita su instalación y optimiza el espacio. Su referencia T3-4-8441/E indica que es un conmutador DAHLANDER, conocido por su robustez y durabilidad. Los datos básicos de este producto indican que su principal objeto es funcionar como conmutador, proporcionando un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones. En resumen, este conmutador EATON es una opción confiable y eficiente para todos los profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON