EATON - Interruptor automático magnetotérmico FAZ-C13/2-NA 2P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 70.5 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
102168
Ref.Sonepar
420002
EAN
4015081020447
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
70.5 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
13 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...75 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


