EATON - Interruptor automático NZM 3P 63A unidad para motor - 115452
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 50...63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 504...882 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
115452
Ref.Sonepar
771862
EAN
4015081151929
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
50...63 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
504...882 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
18.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
30 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
35 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
145 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
88 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


