EATON - Interruptor automático NZMB2-S160 sin relé térmico 3P 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 8...14 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
265737
Ref.Sonepar
340120
EAN
4015082657376
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
8...14 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
440...440 V
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
45 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
75 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
18.5 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
184 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
149 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


