EATON - Interruptor automático NZMH1-A50 3P 50A 100kA - 284410

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH1-A50 3P 50A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

284410

Ref.Sonepar

985699

EAN

4015082844103

El Interruptor automático NZMH1-A50 3P 50A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para garantizar la seguridad y eficiencia en cualquier proyecto, cuenta con una capacidad de ruptura de 100kA y una corriente nominal de 50A. Su diseño de tres polos permite una distribución equilibrada de la carga, minimizando el riesgo de sobrecargas y cortocircuitos. EATON, una marca de confianza en el sector, ha diseñado este interruptor con la robustez y durabilidad necesarias para soportar las exigencias de cualquier entorno de construcción. Su fácil instalación y manejo hacen de este interruptor una opción preferida para profesionales.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON