EATON - Interruptor automático NZMH2-4-A100 4P 100A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-4-A100 4P 100A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265831

Ref.Sonepar

980294

EAN

4015082658311

El Interruptor automático NZMH2-4-A100 4P 100A 100kA de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de cuatro polos con una capacidad de 100 amperios y una resistencia de cortocircuito de 100kA, es una solución robusta y confiable para la protección de circuitos eléctricos. EATON, líder en la industria, garantiza un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional. Este interruptor automático es fácil de instalar y se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico, ofreciendo una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y funcional facilita su manejo e instalación, mientras que su tecnología avanzada asegura un funcionamiento seguro y eficiente. Con EATON, obtienes un producto de alto rendimiento que cumple con los estándares más exigentes de la industria.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON