EATON - Interruptor automático NZMH2-A100 3P 100A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-A100 3P 100A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 80...100 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

259099

Ref.Sonepar

898358

EAN

4015082590994

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

80...100 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

600...1000 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El Interruptor automático NZMH2-A100 3P 100A 100kA de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de tres polos, con una capacidad de corriente de 100A y una capacidad de ruptura de 100kA, ofrece una solución robusta y confiable para la protección de circuitos eléctricos. Su diseño compacto facilita su instalación, a la vez que su mecanismo de disparo automático garantiza una respuesta rápida y precisa ante cualquier anomalía en el sistema. EATON, una marca reconocida en la industria, respalda este producto con su amplia experiencia y compromiso con la innovación y la seguridad. Este interruptor automático es una opción ideal para aquellos profesionales que buscan eficiencia y rendimiento en sus proyectos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON