EATON - Interruptor automático NZMH2-A125 3P 125A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-A125 3P 125A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

259100

Ref.Sonepar

959278

EAN

4015082591007

El Interruptor automático NZMH2-A125 3P 125A 100kA de la marca EATON es una solución robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para manejar cargas de hasta 125A, ofrece una capacidad de ruptura de 100kA, lo que garantiza un rendimiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones. El interruptor automático de 3 polos es fácil de instalar y se integra sin problemas en sistemas existentes. Con EATON, se beneficia de una tecnología de vanguardia y de una marca que es sinónimo de confiabilidad y durabilidad en el sector. Este producto es ideal para aquellos que buscan una solución de interruptor automático de alto rendimiento.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON